Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine EINHELL TC-ID 650 E, 4258682, 650 W, 230 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4258682
EAN/GTIN:
     04006825602166
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Schlagbohrmaschine EINHELL TC-ID 650 E, 4258682, 650 W, 230 V~

Schlagbohrmaschine mit kräftigem 650W Motor. Durch Herausnahme der Schlagfunktion und regulierbarer Drehzahl, ist die Bohrmaschine auch als Schrauber zu nutzen. Schlagbohrmaschine mit kräftigem 650W Motor. Durch Herausnahme der Schlagfunktion und regulierbarer Drehzahl, ist die Bohrmaschine auch als Schrauber zu nutzen. Features: Schnellspannbohrfutter Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl Bohren und Schlagbohren Rechts- und Linkslauf Metall-Tiefenanschlag praktischer Gürtelhaken Feststellbarer Bedienschalter Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistungsaufnahme: 650 W Anzahl Gänge: 1 Leerlaufdrehzahl: 0….2800 U/min Schlagzahl: 0…44800 /min Bohrfutter: max. 13 mm Bohrleistung Holz: 25 mm Bohrleistung Stahl: 10 mm Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm Gewicht: 1800 g Lieferumfang: Bohrmaschine Tiefenanschlag Zusatz Handgriff Anleitung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 34,22*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,91*
€ 34,23*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 39,04*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 43,26*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 62,578*
€ 78,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,138*
€ 92,984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,558*
€ 92,294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,598*
€ 88,772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,438*
€ 85,011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,928*
€ 80,834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,578*
€ 74,468
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,86*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,11*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,27*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 19,46*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 18,60*
Sonstiges
kwb
160710
ab € 20,47*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 20,61*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 22,13*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 30,95*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,69*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 29,81*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 6,82*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 4,95*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,87*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 8,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.