Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E
Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E
Artikel-Nr.:
     400-2009258
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258682
EAN/GTIN:
     4006825602166
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E


Die Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E ist ein vielseitiges Gerät, das Heimwerkern bei ihren Arbeitseinsätzen rund um Haus, Werkstatt und Garage sehr gute Dienste leistet. mit den Funktionen Bohren und Schlagbohren sowie Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben, ist sie ein nützlicher Helfer bei allen Schlagbohrarbeiten. Im praktischen Schnellspannbohrfutter können die unterschiedlichen Bohrwerkzeuge schnell und werkzeuglos fixiert werden. Über die eingebaute Drehzahl-Regelelektronik lässt sich die Drehzahl der Bohrmaschine vorwählen und präzise dosieren. Eine gleichbleibende Bohrtiefe bei Serienbohrungen gewährleistet der präzise verstellbare und stabile Metall-Tiefenanschlag. Für Dauerbetrieb lässt sich der Bedienschalter zusätzlich arretieren. Um beide Hände auch zwischen den Bohrarbeiten frei zu haben, ist ein praktischer Gürtelhaken am Gehäuse angebracht.

Ausstattung
- Schnellspannbohrfutter
- Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- 2 Funktionen: Bohren und Schlagbohren
- mit Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- mit Metall-Tiefenanschlag
- mit praktischem Gürtelhaken

Technische Daten
- Netzanschluss: 230-240 V | 50 Hz
- Leistung: 650 W
- Anzahl Gänge: 1
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0-2800min^-1
- Schlagzahl (Gang 1): 0-44800min^-1
- Bohrfutter: 1.5 - 13
- Bohrleistung in Holz: 25m
- Bohrleistung in Metall: 10m
- Bohrleistung in Beton: 13mm
- Anzahl Gänge: 1, - Breite: 7,1, - Gewicht: 1,8 kg, - Höhe: 23,3, - Länge: 27,5, - Leistung: 650 W





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
27,5
Breite:
7,1
Höhe:
23,3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,25*
€ 32,86*
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 33,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 38,30*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 31,45*
€ 40,93*
€ 3,50*
ab € 39,61*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,97*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,25*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,52*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 18,48*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 19,72*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 21,74*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,69*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 35,70*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,61*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,71*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,64*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,99*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,46*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,15*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.