Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 109104 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 109104 Schraubenziehereinsatz
kwb 109104 Schraubenziehereinsatz
kwb 109104 Schraubenziehereinsatz
kwb 109104 Schraubenziehereinsatz
kwb 109104 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71349701
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     109104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Im stabilen Kunststoffkoffer mit sicherem Verschluss und integriertem Tragegriff. Die optimale Ergänzung für alle Akku betriebenen Schrauber, Bohrmaschinen und stromführenden Bohrmaschinen. Umfangreiche Holz-, Metall-, und Steinbohrer, Sechskant-Stecknüsse, Bits- Sortiment in den gängigen Größen für den schnellen Einsatz in der Maschine. Schneller Bitwechsel mit dem mitgelieferten Bithalter, inkl. Senker für Arbeiten in Weichholz bei niedriger Drehzahl. Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
41 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx-Schraubendreherbits
T10, T15, T20, T25, T27, T30
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Hüllenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 41 Stück (ab € 0,50318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.