Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-ID 650 E -Schlagbohrmaschine 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493243-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258682
EAN/GTIN:
     4006825602166
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TC-ID 650 E -Schlagbohrmaschine 650 W

Einhell Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E

650 W
Schlagzahl max. 41600 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Metall/Beton) 25/10/13 mm

Die Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E ist ein vielseitiges Gerät, das Heimwerkern bei ihren Arbeitseinsätzen rund um Haus, Werkstatt und Garage sehr gute Dienste leistet. Mit den Funktionen Bohren und Schlagbohren sowie Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben, ist sie ein nützlicher Helfer bei allen Schlagbohrarbeiten. Im praktischen Schnellspannbohrfutter können die unterschiedlichen Bohrwerkzeuge schnell und werkzeuglos fixiert werden. Über die eingebaute Drehzahl-Regelelektronik lässt sich die Drehzahl der Bohrmaschine vorwählen und präzise dosieren. Eine gleichbleibende Bohrtiefe bei Serienbohrungen gewährleistet der präzise verstellbare und stabile Metall-Tiefenanschlag. Für Dauerbetrieb lässt sich der Bedienschalter zusätzlich arretieren. Um beide Hände auch zwischen den Bohrarbeiten frei zu haben, ist ein praktischer Gürtelhaken am Gehäuse angebracht.

Ausstattung:
Schnellspannbohrfutter
Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl
2 Funktionen: Bohren und Schlagbohren
Mit Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben
Mit Metall-Tiefenanschlag
Mit praktischem Gürtelhaken

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Metall/Beton) 25/10/13 mm · Gewicht: 1.8 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 2600 U/min · Leistung: 650 W · Schlagzahl max.: 41600 /min · Typ: TC-ID 650 E

Lieferumfang:
1x Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E
1x Tiefenanschlag

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Schlagzahl max.:
41600 /min
Leistung:
650 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Metall/Beton) 25/10/13 mm
Typ:
TC-ID 650 E
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2600 U/min
Gewicht:
1.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,12*
€ 32,95*
€ 4,00*
ab € 24,46*
€ 33,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,41*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,05*
€ 3,50*
ab € 39,48*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,97*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,22*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,52*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 16,49*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,00*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,42*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,68*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 32,46*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,68*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,66*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,96*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,56*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,15*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.