Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-ID 650 E -Schlagbohrmaschine 650W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W025121
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258682
EAN/GTIN:
     4006825602166
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Die Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E ist ein vielseitiges Gerät, das Heimwerkern bei ihren Arbeitseinsätzen rund um Haus, Werkstatt und Garage sehr gute Dienste leistet. Mit den Funktionen Bohren und Schlagbohren sowie Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben, ist sie ein nützlicher Helfer bei allen Schlagbohrarbeiten. Im praktischen Schnellspannbohrfutter können die unterschiedlichen Bohrwerkzeuge schnell und werkzeuglos fixiert werden. Über die eingebaute Drehzahl-Regelelektronik lässt sich die Drehzahl der Bohrmaschine vorwählen und präzise dosieren. Eine gleichbleibende Bohrtiefe bei Serienbohrungen gewährleistet der präzise verstellbare und stabile Metall-Tiefenanschlag. Für Dauerbetrieb lässt sich der Bedienschalter zusätzlich arretieren. Um beide Hände auch zwischen den Bohrarbeiten frei zu haben, ist ein praktischer Gürtelhaken am Gehäuse angebracht.
Features:
650 W
Schlagzahl max. 41600 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Metall/Beton) 25/10/13 mm
Lieferumfang:
1x Schlagbohrmaschine TC-ID 650 E
1x Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
Leistung:
650 W
Typ:
TC-ID 650 E
Gewicht:
1.8 kg
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Metall/Beton) 25/10/13 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2600 U/min
Schlagzahl max.:
41600 /min
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,23*
€ 32,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 33,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 38,30*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 40,93*
€ 3,50*
ab € 39,33*
€ 51,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,98*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,15*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,53*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 18,42*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,55*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 19,15*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,60*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 34,50*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,59*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,81*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,65*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,99*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 10,71*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,12*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.