Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls- und Meldegeraete, ABB, 1SFA619552R1071, CE4K-10R-11 kompakt 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befehls-
Befehls-
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421431
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     421431
EAN/GTIN:
     7320500556740
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Befehls- und Meldegeraete, ABB, 1SFA619552R1071, CE4K-10R-11 kompakt 40mm

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Technische Daten: Art der Entriegelung: Schlüssel-Entriegelung Anzahl der Kontakte als Öffner: 1 Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Schutzart (IP): IP67 Montageart: Aufbau Geeignet für Beleuchtung: Nein Lochdurchmesser mm: 22 Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Durchmesser der Kappe: 40

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,88*
€ 33,75*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,92*
€ 34,97*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 35,43*
€ 8,95*
ab € 27,48*
€ 37,42*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 48,97*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,35*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.