Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CE4K1-10R-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CE4K1-10R-11
ABB CE4K1-10R-11
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70183049
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619552R1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
64 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP69K
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,19*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.