Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Gleichstrommotor
Hochleistungs-Gleichstrommotor
Artikel-Nr.:
     1039U-9859310547
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     310547
EAN/GTIN:
     4049702062110
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor johnson
dc-motor
Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V

Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Technische Daten: Betriebsspannung: max. 13 V- Stromaufnahme bei Maximalleistung: 20,3 A Leistung: max. 124,7 W Drehmoment: max. 91,86 mNm Drehzahl: max. 25.952 U/min 2 Sinterbronze-Gleitlager Motormaße ohne Welle (LxØ): 64x30,2 mm Wellenmaße (LxØ): 15x3,15 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Gleichstrommotor, JOHNSON, KC415LG, 13V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.