Gleichstrommotor JOHNSON 01604, 12 V- Laufruhiger, relativ langsam drehender Gleichstrommotor mit 12 V- Betriebsspannung und Welle an der Anschlussseite. Laufruhiger, relativ langsam drehender Glei...
Gleichstrommotor JOHNSON 30037 Leistungsstarker Marken-Gleichstrommotor mit Sinterbronze-Gleitlagern. Leistungsstarker Marken-Gleichstrommotor mit Sinterbronze-Gleitlagern. Technische Daten: Betrie...
Gleichstrommotor JOHNSON HC315XLG-34501, 12 V- DC-Motor mit 12 V- Betriebsspannung. Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite. DC-Motor mit 12 V- Betriebsspannung. Welle...
Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Technische Daten: Betriebsspannung bis 13 V- St...
Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr ho...
Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V, 20A Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Hochleistungs-Gleichstrommotor mit se...
Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON KC415LG, 13V, 21A Hochleistungs-Gleichstrommotor mit sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich bis 13 V-. Hochleistungs-Gleichstrommotor mit se...
Gleichstrommotor JOHNSON 1397220071, 12 V- Universell einsetzbarer DC-Motor mit Zahnrad und Lötösen für einfachen Anschluss. Universell einsetzbarer DC-Motor mit Zahnrad und Lötösen für einfachen A...
Gleichstrommotor Johnson NF243G-20242 Gleichstrommotor mit langer Welle, Sinterbronze-Gleitlagern und Steckanschlüssen. Technische Daten: Betriebsspannung 2...12 V- Leerlauf-Stromaufnahme 78 mA max...
JOHNSON Gleichstrommotor HC355XLG mit Ritzel 9 Z Laufruhiger Gleichstrommotor mit sehr geringer Anlaufspannung und einem Betriebsspannungsbereich bis 12 V-. Ideal für Solaranwendungen und Modellbau...