Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632721, Feinsicherung 6,3x32mm, träge, T 2,5 A /500V, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859260944
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     260944
EAN/GTIN:
     4260634692903
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 632721, Feinsicherung 6,3x32mm, träge, T 2,5 A /500V, 10 Stück

Technische Daten:
- Nennspannung: 500 V- Nennstrom: 2,5 A- Auslöse-Charakteristik: T- Träge- Ausschaltvermögen: 1000 A- Sicherungsaufbau: Keramikrohr, mit Löschmittel- Länge: 32 mm- Durchmesser: 6,3 mm- Inhalt: 10 Stück Technische Daten:
Nennspannung: 500 V Nennstrom: 2,5 A Auslöse-Charakteristik: T- Träge Ausschaltvermögen: 1000 A Sicherungsaufbau: Keramikrohr, mit Löschmittel Länge: 32 mm Durchmesser: 6,3 mm Inhalt: 10 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.