Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Sony NP-FH50 / NP-FP50 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398002076
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8002076
EAN/GTIN:
     4260137079027
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Der Akku ist passend für / fits the following models:
Sony Cyber-shot Digitalkamera DSC-HX1 / DSC-HX100V / DSC-HX200V
Sony DSLR Digitalkamreas Alpha 230 (DSLR-A230) / Alpha 330 (DSLR-A330) / Alpha 380 (DSLR-A380) / Alpha 390 (DSLR-A390)
Sony Camcorder DCR-DVD Serie: DCR-DVD92 / DCR-DVD92E / DCR-DVD103 / DCR-DVD105 / DCR-DVD106 / DCR-DVD106E / DCR-DVD108 / DCR-DVD109E / DCR-DVD110E / DCR-DVD115E / DCR-DVD150E / DCR-DVD202E / DCR-DVD203 / DCR-DVD203E / DCR-DVD205 / DCR-DVD205E / DCR-DVD305 / DCR-DVD306E / DCR-DVD308 / DCR-DVD310E / DCR-DVD403 / DCR-DVD403E / DCR-DVD404E / DCR-DVD405 / DCR-DVD405E / DCR-DVD406E / DCR-DVD408 / DCR-DVD410E / DCR-DVD450E / DCR-DVD505 / DCR-DVD505E / DCR-DVD506E / DCR-DVD508 / DCR-DVD510E / DCR-DVD602E / DCR-DVD605E / DCR-DVD608E / DCR-DVD653E / DCR-DVD703E / DCR-DVD705E / DCR-DVD708E / DCR-DVD755E / DCR-DVD803E / DCR-DVD805E / DCR-DVD808E / DCR-DVD905E / DCR-DVD908E
Sony Camcorder DCR-HC Serie: DCR-HC20 / DCR-HC20E / DCR-HC21 / DCR-HC21E / DCR-HC26 / DCR-HC26E / DCR-HC28 / DCR-HC28E / DCR-HC30 / DCR-HC30E / DCR-HC32 / DCR-HC32E / DCR-HC36 / DCR-HC36E / DCR-HC37 / DCR-HC38 / DCR-HC38E / DCR-HC40 / DCR-HC40E / DCR-HC42 / DCR-HC42E / DCR-HC45E / DCR-HC46 / DCR-HC46E / DCR-HC47 / DCR-HC48 / DCR-HC48E / DCR-HC51 / DCR-HC53 / DCR-HC51E / DCR-HC53E / DCR-HC62E / DCR-HC65 / DCR-HC65E / DCR-HC85 / DCR-HC85E / DCR-HC96 / DCR-HC96E
Sony Camcorder DCR-SR Serie: DCR-SR30 / DCR-SR30E / DCR-SR32 / DCR-SR32E / DCR-SR33E / DCR-SR35 / DCR-SR35E / DCR-SR36E / DCR-SR37E / DCR-SR38E / DCR-SR40 / DCR-SR40E / DCR-SR42 / DCR-SR42A / DCR-SR42AE / DCR-SR42E / DCR-SR50E / DCR-SR52 / DCR-SR52E / DCR-SR55E / DCR-SR57E / DCR-SR60 / DCR-SR60E / DCR-SR62 / DCR-SR62E / DCR-SR70 / DCR-SR70E / DCR-SR72 / DCR-SR72E / DCR-SR75E / DCR-SR77E / DCR-SR80 / DCR-SR80E / DCR-SR82 / DCR-SR82C / DCR-SR82E / DCR-SR90 / DCR-SR90E / DCR-SR100 / DCR-SR100E / DCR-SR190 / DCR-SR190E / DCR-SR200 / DCR-SR200C / DCR-SR200CE / DCR-SR200E / DCR-SR210E / DCR-SR290 / DCR-SR290E / DCR-SR300 / DCR-SR300C / DCR-SR300CE / DCR-SR300E
Sony Camcorder DCR-SX Serie: DCR-SX30E / DCR-SX31E / DCR-SX50E
Sony Camcorder HDR Serie: HDR-CX6EK / HDR-CX7 / HDR-CX11E / HDR-CX105E / HDR-CX106E / HDR-CX305E / HDR-CX505VE / HDR-CX520VE / HDR-CX550VE / HDR-HC3 / HDR-HC3E / HDR-HC5 / HDR-HC5E / HDR-HC7 / HDR-HC7E / HDR-HC9E / HDR-SR5 / HDR-SR5E / HDR-SR7 / HDR-SR7E / HDR-SR8 / HDR-SR8E / HDR-SR10E / HDR-SR11E / HDR-SR12E / HDR-TG3 / HDR-TG3E / HDR-TG7VE / HDR-UX3 / HDR-UX3E / HDR-UX5 / HDR-UX5E / HDR-UX7 / HDR-UX7E / HDR-UX9E / HDR-UX19E / HDR-XR105E / HDR-XR106E / HDR-XR200VE / HDR-XR500VE / HDR-XR520VE
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität /Capacity: 700mAh
Spannung / Voltage: 7,4V
Abmessungen / Measure: 45 x 32 x 19 mm
ersetzt folgende Original-Akkus: NP-FH50 / NP-FP50
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
366
3
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 14,46*
Lager 1039
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 14,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
502240
ab € 13,38*
Ähnlich
Infinio
83350
ab € 7,95*
Ähnlich
Infinio
83340
ab € 7,86*
Ähnlich
Infinio
83325
ab € 7,86*
Ähnlich
Infinio
83415
ab € 7,93*
Ähnlich
Infinio
83385
ab € 9,46*
Ähnlich
Infinio
83360
ab € 7,82*
Ähnlich
Infinio
502340
ab € 16,05*
Ähnlich
OTB
2021005
ab € 4,51*
Ähnlich
OTB
8001145
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.