| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729280 Herst.-Nr.: 502240 EAN/GTIN: 4058205022293 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502240 Color Filter Set 53mm_Black_Box Box Das Color Filter Set besteht aus vier hochwertigen Farbfiltern in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau. Die Filter sind jeweils vormontiert auf eine Farbfilterkappe, die direkt auf den Lampenkopf der kompatiblen Taschenlampe gesteckt werden kann. Rot verringert z.B. Reflektionen und erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Spuren und Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502240 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,41* | € 19,87* | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 19,43* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,41* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|