Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 24x450/400mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159172479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012552445
EAN/GTIN:
     4010159172479
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
24 mm | 24,0** mm
Gesamtlänge:
450 mm
Spirallänge:
400* mm
Arbeitslänge:
400 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3012552445
kata_BGx_Nr:
3535616517
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012552445, 12552445
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 27,68*
€ 33,69*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 29,12*
€ 35,00*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 35,03*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 29,65*
€ 35,68*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 30,43*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 18,90*
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,40*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,45*
Ähnlich
Heller
15652 3
ab € 22,57*
Ähnlich
Heller
15653 0
ab € 29,52*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.