Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 24x450/400 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 24x450/400 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 24x450/400 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741184
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17247
EAN/GTIN:
     4010159172479
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
24 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
17247
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12552445, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 27,68*
€ 33,69*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 29,12*
€ 35,00*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 35,03*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 29,65*
€ 35,68*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 30,43*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 18,90*
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,40*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,45*
Ähnlich
Heller
15652 3
ab € 22,57*
Ähnlich
Heller
15653 0
ab € 29,52*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.