| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829121835 Herst.-Nr.: 6411121 EAN/GTIN: 3513140003345 |
| |
|
| | |
| Alarmzentrale CS 8000 TYXAL+ entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, zur Überwachung von Einbruchmeldern und technischen Meldern, Programmierung durch Touch-Bedieneinheit, mit eingebauter Sirene 109 dB einstellbar, verschiedene Tonarten für 5 Meldungen, Scharf/Unscharfschalten von bis zu 8 Zonen programmierbar, 10 Benutzer- und 1 Installateur-Code, Systemüberwachung durch regelmäßige Kontrolle aller Komponenten, Meldung von Funkstörungen, Rolling Code, Gehäuse Kunststoff mit Sabotageschutz, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), Dual-Funkfrequenz 868,30MHz und 868,95MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld, IP30
entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, zur Überwachung von Einbruchmeldern und technischen Meldern, Programmierung durch Touch-Bedieneinheit, mit eingebauter Sirene 109 dB einstellbar, verschiedene Tonarten für 5 Meldungen, Scharf/Unscharfschalten von bis zu 8 Zonen programmierbar, 10 Benutzer- und 1 Installateur-Code, Systemüberwachung durch regelmäßige Kontrolle aller Komponenten, Meldung von Funkstörungen, Rolling Code, Gehäuse Kunststoff mit Sabotageschutz, Spannungsversorgung durch Lithiumbatterie mit Lebensdauer bis zu 10 Jahren (inklusive), IP30
269x176x90mm weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Alarmsirene, Sirene, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Sirene, smart home alarmanlage, CS, 8000, TYXAL+, 6411121 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,95* | € 319,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,38* | € 322,64* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,74* | € 355,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,63* | € 370,98* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,64* | € 531,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|