Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739100210 Herst.-Nr.: BN-1179050000 EAN/GTIN: 4007123674688 |
| |
|
| | |
| Connect WiFi LED Außenstrahler 20W, WF 2050 2400lm, IP54 Der smarte LED Außenstrahler zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 20 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl. Der Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose brennenstuhl®Connect App inbetriebnehmen und steuern. Zudem lassen sich zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß.
Der smarte LED Strahler mit 2400 Lumen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: • Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App • Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant • Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar • Mit Everlight Marken LEDs • Leistung: 20 W • Lichtstrom: 2400 lm • Farbtemperatur: 3000 - 6500 K • Schutzart: IP54 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, Connect, WiFi, LED, Außenstrahler, 20W |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,6252* | € 38,1352* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,60* | € 41,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,20* | € 43,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,78* | € 44,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,81* | € 82,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|