Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1179050000 LED WiFi Strahler WF 2050 Länge: 12 Breite: 16 Höhe: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1179050000 LED WiFi Strahler WF 2050 Länge: 12 Breite: 16 Höhe: 12
Brennenstuhl 1179050000 LED WiFi Strahler WF 2050 Länge: 12 Breite: 16 Höhe: 12
Brennenstuhl 1179050000 LED WiFi Strahler WF 2050 Länge: 12 Breite: 16 Höhe: 12
Artikel-Nr.:
     1955-39976534737
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179050000
EAN/GTIN:
     4007123674688
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Brennenstuhl 1179050000 LED WiFi Strahler WF 2050 Länge: 12 Breite: 16 Höhe: 12 brennenstuhl®Connect WiFi LED Strahler WF 2050 (LED Außenstrahler 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar) neu Artikelnummer 1179050000 EAN 4007123674688 Smarter LED Strahler für außen (IP54) mit 2400 lm kann dank integriertem WIFI Modul (2,4 GHz) ganz einfach über die kostenfreie brennenstuhl®Connect App gesteuert werden Steuerung diverser Lichtfunktionen über App: Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke und Lichttemperatur (von kaltweiß bis warmweiß), Timer und Countdown, Event Records, programmiertes Nachleuchten Leistungsstarker WLAN Außenstrahler 20 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl Effizienter und langlebiger Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich zudem über Sprache steuern, dank der Kompatibilität mit den Sprachassistenten Alexa und Google Assistant Lieferumfang: 1x WLAN Wandstrahler WF 2050 inklusive Montagematerial für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1179050000
Werksnummer:
1179050000
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
16,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,521000
Länge brutto mm:
12,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,620000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED Strahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,6152*
€ 38,4052*
€ 8,95*
ab € 30,56*
€ 42,02*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 43,12*
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 44,53*
€ 5,95*
ab € 34,52*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060000
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.