| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1179060000 Herst.-Nr.: 1179060000 EAN/GTIN: 4007123674701 |
| | |
|
| | |
| Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen zur Wandmontage mit einer Leistung von 30W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl. Der Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose brennenstuhl®Connect App inbetriebnehmen und steuern. Zudem lassen sich zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß. Der smarte LED Strahler mit 3500 Lumen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar
- Mit Everlight Marken LEDs
- Leistung: 30W
- Lichtstrom: 3500lm
- Farbtemperatur: 3000 - 6500K
- Schutzart: IP54
- Funktion nur mit WLAN-Verbindung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, led strahler 30w, led strahler außen, wandlampe, wandleuchte, aussenlampe, außenlampe, außenwandleuchten, wandleuchte aussen, außenleuchte, led wandleuchte, led scheinwerfer, brennenstuhl led lampe, brennenstuhl led strahler, wifi strahler |
| | |
| |