Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Brennenstuhl Connect WiFi LED Strahler WF 2050, 20W, 2400lm, IP54, diverse Lichtfunktionen über App einstellbar, Außenstrahler zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     5417B-p4493519
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179050000
EAN/GTIN:
     4007123674688
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Der WiFi LED Strahler WF 2050 von brennenstuhlConnect zur Wandmontage eignet sich ideal für die Ausleuchtung im Außenbereich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt). Der smarte Fluter mit superhellen Everlight SMD-LEDs kann dank integriertem WiFi Modul ganz einfach und bequem per kostenloser brennenstuhlConnect App gesteuert werden, über welche sich auch diverse Lichtfunktionen, wie beispielsweise die Einstellung der Helligkeit oder auch die Farbtemperatur, einstellen lassen. Zudem überzeugt der WLAN LED Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhlConnect App
  • Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
  • Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar
  • Mit Everlight Marken LEDs
  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Farbtemperatur: 3000 - 6500 K
  • Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Stromversorgung:
kabelgebunden
Hersteller:
Brennenstuhl
Lichtfarbe:
weiß
Energielabel_v2:
E
Schutzart IP:
IP 54
Farbtemperatur:
6500 K
Lumen:
2400 lm
Leistung Watt:
20 W
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,6152*
€ 38,4052*
€ 8,95*
ab € 30,56*
€ 42,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 43,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 44,53*
€ 5,95*
ab € 34,52*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060000
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.