Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9659126072 Herst.-Nr.: 126072 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TP-Link UB500 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth Bluetooth 5.0, USB 2.0, 14.8 × 6.8 × 18.9 mm TP-Link UB500, USB Typ-A, Bluetooth, Schwarz, PC, 0 - 40 °C, 10 - 90% TP-Link UB500. Hostschnittstelle: USB Typ-A, Ausgangsschnittstelle: Bluetooth. Produktfarbe: Schwarz, Zweck: PC. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1. Breite: 14,8 mm, Tiefe: 6,8 mm, Höhe: 18,9 mm Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle: USB Typ-A Ausgangsschnittstelle: Bluetooth Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1
Design Eingebaut: Nein Produktfarbe: Schwarz Zweck: PC
Merkmale Warentarifnummer (HS): 84733020
Leistung USB: Ja
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur: 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 90%
Gewicht und Abmessungen Breite: 14,8 mm Tiefe: 6,8 mm Höhe: 18,9 mm
Verpackungsdaten Schnellinstallationsanleitung: Ja
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 7,63* | € 10,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,78* | € 10,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,09* | € 10,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,44* | € 11,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,72* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|