Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 1,8 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931993599
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
10er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 1,8 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

AWG: 30
Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz
Kabellänge: 1.8 m
Kennzeichnungen: CE, WEEE

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, USB, 2.0, Hi-Speed, Verlängerungskabel, Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3040
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 2,12*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,13*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,19*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,81*
€ 15,41*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,21*
€ 18,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
93353
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
68903
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
93284
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
93600
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93601
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
93351
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.