Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931993115 Herst.-Nr.: 93115 EAN/GTIN: 4040849931154 |
| |
|
| | |
| 6er Pack HDD S-ATA Kabel 1.5 GBits / 3 GBits Clip, SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker 0,5 m SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker - SATA II Serial ATA 3,0 Gbit/s - mit Verriegelung für bessere Zugfestigkeit - - Kabeltyp: Flachkabel Anschluss, Typ: SATA L-Typ Stecker Anschluss 2, Typ: SATA L-Typ Stecker Kabellänge: 0.5 m Kennzeichnungen: WEEE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDD, S-ATA, Kabel, 44682, GBits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,65* | € 1,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,90* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,01* | € 11,58* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,37* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|