Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Full HD Kabel Dual Link, Nickel, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D
DVI-D
Artikel-Nr.:
     1039U-931968083
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68083
EAN/GTIN:
     4040849680830
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI-D Full HD Kabel Dual Link, Nickel, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) 3 m

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)

- Goobay-DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zu Monitor

- Hochauflösende Signalübertragung unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080p (1920 x 1080) bis zu WQXGA (2560 x 1600)

- Vernickelte DVI-D-Stecker für minimale Übertragungswiderstände

- Monitorkabel mit 2x DVI-D-Steckern Dual-Link

Anzahl Schirmungen: 2 x
Kabellänge: 3 m
AWG: 30
Kabeltyp: Rundkabel
Ferritkern: nein
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Kontaktmaterial: Nickel
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Anschluss 2, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 3 meter, DVI-D, Full, HD, Kabel, Dual
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
1
€ 9,90*
ab € 5,20*
€ 7,45*
1
€ 4,50*
ab € 5,21*
€ 7,47*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 8,87*
1
€ 7,95*
ab € 6,08*
€ 8,89*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.