| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-1966995 Herst.-Nr.: 68083 EAN/GTIN: 4040849680830 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Stecker 1 Pinbelegung | 24+1 | | Stecker 2 Pinbelegung | 24+1 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA) | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Dual-Link-DVI | Ja | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |