Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Analoger DVI/VGA Adapter, vernickelt, DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin) > VGA-Stecker (15-polig)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Analoger
Analoger
Artikel-Nr.:
     1039U-931968029
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68029
EAN/GTIN:
     4040849680298
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI VGA Kabel
Adapter VGA
3er Pack Analoger DVI/VGA Adapter, vernickelt, DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin) > VGA-Stecker (15-polig)

DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin) > VGA-Stecker (15-polig)

- DVI-I-auf-VGA-Adapter zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor

- Wandelt DVI-I-Stecker in einen VGA-Stecker um und ermöglicht so den Anschluss eines VGA-Kabels

- Nickel-beschichtete Kontakte garantieren minimale Übertragungswiderstände und eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit

- Fingerschrauben am VGA-Stecker sorgen für eine stabile Verbindung

- VGA-Adapter mit robustem, schwarzem Kunststoffgehäuse für Langlebigkeit und Stabilität

-

-

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Kontaktmaterial: vernickelt
Farbversion: Schwarz
Anschluss, Typ: DVI-I-Buchse Dual-Link (24+5 pin)
Anschluss 2, Typ: VGA-Stecker (15-polig)
Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: VGA Adapter, adapter dvi dvi, adapter vga, Analoger, DVI/VGA, Adapter, vernickelt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
463
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,53*
€ 2,41*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,54*
€ 2,43*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,75*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 14,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,29334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68740
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.