Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Telefonhörer-Spiralkabel, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C) 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonhörer-Spiralkabel
Telefonhörer-Spiralkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931968002
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68002
EAN/GTIN:
     4040849680021
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Spiralform
Spiralformlampe
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
8er Pack Telefonhörer-Spiralkabel, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C) 4 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ10-Stecker (4P4C) > RJ10-Stecker (4P4C)

- Goobay-Telefonkabel mit 2x RJ10-Steckern für eine optimale Verbindung zwischen Telefonhörer und -apparat

- Flaches, spiralförmiges Telefonanschlusskabel für ein hohes Maß an Flexibilität

- 4-polige RJ10-Modularstecker mit Rastnase und einer Steckerbreite von ca. 7,7 mm

- Elastisches Spiralkabel ist universell für viele Büro- und Festnetztelefone mit RJ10-Buchse einsetzbar

- Flachkabel für Telefonhörer mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Klangqualität ohne Rauschen

- Stabile PVC-Ummantelung schützt das RJ10-Kabel ideal vor Kabelbruch

- Keine definierte RJ-Norm: RJ10-Stecker wird häufig auch RJ22- oder RJ9-Stecker genannt

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Kabellänge: 4 m
Kabeltyp: Spiralkabel
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: RJ10-Stecker (4P4C)
Anschluss 2, Typ: RJ10-Stecker (4P4C)
Farbversion: Schwarz

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14305
1
€ 9,90*
ab € 0,77*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
1
€ 5,46*
ab € 0,91*
€ 1,47*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,52*
Lager 1039
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,204*
€ 1,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50130
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.