Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel, RJ10-Stecker, gerade auf RJ10-Stecker, gerade, 4 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel, RJ10-Stecker, gerade auf RJ10-Stecker, gerade, 4 m, schwarz
Modularkabel, RJ10-Stecker, gerade auf RJ10-Stecker, gerade, 4 m, schwarz
Modularkabel, RJ10-Stecker, gerade auf RJ10-Stecker, gerade, 4 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-86F802
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68002
EAN/GTIN:
     4040849680021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Spiralform
Spiralformlampe
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Modularkabel, 68002, GOOBAY Features * Telefonkabel mit 2x RJ10-Steckern für eine optimale Verbindung zwischen Telefonhörer und -apparat * Flaches, spiralförmiges Telefonanschlusskabel für ein hohes Maß an Flexibilität * Flachkabel für Telefonhörer mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Klangqualität ohne Rauschen * Stabile PVC-Ummantelung schützt das RJ10-Kabel ideal vor Kabelbruch * Elastisches Spiralkabel ist universell für viele Büro- und Festnetztelefone mit RJ10-Buchse einsetzbar
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ10-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ10-Stecker, gerade
Ausführung:
Modularkabel
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
4 m
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, Telefonhörer, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, spiralkabel schwarz, telefonhörer, spiralkabel 4m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldekabel, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung, Wendelleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14123
1
€ 9,90*
ab € 0,77*
€ 1,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
1
€ 5,46*
ab € 0,91*
€ 1,47*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,52*
1
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50130
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.