Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol,, slim, CU, abgewinkelt 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
59526
59526
Artikel-Nr.:
     1039U-931959526
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59526
EAN/GTIN:
     4040849595264
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol,, slim, CU, abgewinkelt 5 m

Das Goobay-Audiokabel verbindet Multimedia-Geräte mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets mit einem Ausgabegerät, z. B. Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher.90°-Winkelstecker ermöglicht den Anschluss an beengten oder schwer zugänglichen Stellen.Abgewinkelter Klinkenstecker vermeidet Kabelbruch am Winkelkopf.Flexibles AUX-Kabel mit kleinem BiegeradiusVergoldete Stecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.Stereo-Klinkenkabel mit 5 m ist extra lang, um größere Distanzen zu überbrücken.

Weitere Suchbegriffe: Goobay, Audio, Verbindungskabel, AUX, 3, 59526
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
273
1
€ 9,90*
ab € 2,69*
€ 2,92*
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,35*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 3,47*
1
€ 3,50*
ab € 21,67*
€ 22,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50018
ab € 0,45*
Zubehör
Goobay
50457
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
62359
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
50209
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.