Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack DVI-D Full HD Verlängerungskabel Dual Link, vernickelt, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin) 2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DVI-D
DVI-D
Artikel-Nr.:
     1039U-931950855
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
2er Pack DVI-D Full HD Verlängerungskabel Dual Link, vernickelt, DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin) 2 m

DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)

- Goobay-DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zu Monitor

- Hochauflösende Signalübertragung unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080p (1920 x 1080) bis zu WQXGA (2560 x 1600)

- Extralanges DVI-Verlängerungskabel, speziell für die Überwindung großer Distanzen geeignet

- Vernickelte DVI-D-Stecker für minimale Übertragungswiderstände

- Monitorkabel mit 1x DVI-D-Stecker (Dual-Link) und 1x DVI-D-Buchse (Dual-Link)

-

-

Anzahl Schirmungen: 2 x
Kabellänge: 2 m
AWG: 30
Kabeltyp: Rundkabel
Ferritkern: nein
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Kontaktmaterial: vernickelt
Anschluss 2, Typ: DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1 2m, dvi kabel, dvi kabel 24+1, DVI-D, Full, HD, Verlängerungskabel, Dual
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,71*
€ 5,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,72*
€ 5,72*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 20,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70331
ab € 10,80*
Zubehör
Goobay
93295
ab € 2,60*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,59*
Zubehör
Goobay
50991
ab € 4,32*
Zubehör
Goobay
93109
ab € 19,92*
Zubehör
Goobay
93110
ab € 6,16*
Zubehör
Goobay
93260
ab € 4,95*
Zubehör
Fantasy-In
70331
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.