Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack F-Quick SAT Anschlusskabel (80 dB), 2x geschirmt, F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt) 15 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
F-Quick
F-Quick
Artikel-Nr.:
     1039U-931950747
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50747
EAN/GTIN:
     4040849507472
Suchbegriffe:
F-Stecker
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
5er Pack F-Quick SAT Anschlusskabel (80 dB), 2x geschirmt, F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt) 15 m

F-Stecker (Quick) > F-Stecker (Quick) (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung

- voll 100 % abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vernickelte, passgenaue Kontakte

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.3 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 80 dB
Kabellänge: 1.5 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCS
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 112x
Anschluss, Kontaktmaterial: vernickelt
Anschluss, Schirmung: ja
Farbe: weiß

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
516
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,40*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,60*
€ 15,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,06*
€ 34,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
47290
ab € 4,08*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,40*
Zubehör
Goobay
70485
ab € 8,06*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.