Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack 3LR12/Flat (4912), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 4,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3LR12/Flat
3LR12/Flat
Artikel-Nr.:
     1039U-931948086
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
2er Pack 3LR12/Flat (4912), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 4,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 4,5 V

- Die VARTA Longlife Power Flachbatterie 4912 passt besonders zu Geräten mit hohem Energiebedarf.

- Die 4,5-V-Batterie überzeugt mit einer hohen Leistung und einer langen Lebensdauer.

- Flachbatterien eignen sich z. B. für spezielle Taschenlampen, Spielzeuge oder Beleuchtungen für elektrische Eisenbahnen.

- Die Batterien 3LR12 sind ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

IEC-Name: 3LR12
Baugröße: Flat
Spannung: 4.5 V
Tiefe: 22 mm
Höhe: 66 mm
Länge: 67 mm
Herstellerbezeichnung: 4912
Modellbezeichnung: 4912
Gewicht: 160 g
Breite: 62 mm
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, 3LR12/Flat, -4912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.