Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SR41 (V392), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SR41
SR41
Artikel-Nr.:
     1039U-931948019
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48019
EAN/GTIN:
     4008496245796
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
10er Pack SR41 (V392), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

- VARTA Knopfbatterien V392 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für viele Kleinstgeräte geeignet ist.

- Eignen sich für digitale und analoge Uhren, Taschenrechner und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle SR41 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Diese Knopzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Silberoxid-Zink-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität der Uhrenbatterien.

-

ANSI/NEDA-Name: WS4
IEC-Name: SR41
JIS-Name: SG3
max. Kapazität: 0 Ah
max. Kapazität: 38 mAh
Spannung: 1.55 V
Durchmesser: 7.9 mm
Höhe: 3.6 mm
Herstellerbezeichnung: 1134SO, 192, 247, 280-18, 384, 392, 392/384, 527, 547, S22, SR41, SR41 EL, SR736, V384, V392
Modellbezeichnung: V392
Gewicht: 0.69 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
Anwendungen: Uhren

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,70*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,577*
€ 0,827*
2 Tage
415
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
3 Tage
772
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 0,87*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 17,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00394 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5225*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.