Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SR54 (V390), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SR54
SR54
Artikel-Nr.:
     1039U-931948017
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48017
EAN/GTIN:
     4008496245680
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
10er Pack SR54 (V390), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

- VARTA Knopfbatterien V390 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für viele Kleinstgeräte geeignet ist.

- Eignen sich für digitale und analoge Uhren, Taschenrechner und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle SR54 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Die Knopfzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Silberoxid-Zink-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität der Uhrenbatterien.

-

IEC-Name: SR54
JIS-Name: SG10
max. Kapazität: 0.1 Ah
max. Kapazität: 80 mAh
Spannung: 1.55 V
Durchmesser: 11.6 mm
Höhe: 3.05 mm
Herstellerbezeichnung: 1130, 1138SO, 189, 280-15, 387, 389, 554, 626, S09, SR1130 EL, SR54, V10GS, V389, V390
Modellbezeichnung: V390
Gewicht: 1.32 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
Anwendungen: Uhren

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
444
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,23*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,32*
Lager 1039
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 23,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00394 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.