Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenzelle V390 1 Stück Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107552
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00390101111
EAN/GTIN:
     4008496245680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1.32
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
80
Durchmesser:
11.6
IEC-Bezeichnung:
SR 54
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3.05
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
444
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,08*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,21*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,32*
3 Tage
81
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,941*
€ 1,341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,54*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,10*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.