Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack CR1632 (6632), Lithium-Knopfzelle, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CR1632
CR1632
Artikel-Nr.:
     1039U-931942963
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     42963
EAN/GTIN:
     4008496576234
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
10er Pack CR1632 (6632), Lithium-Knopfzelle, 3 V

Lithium-Knopfzelle, 3 V

- VARTA Knopfbatterien 6632 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für elektronische Kleingeräte geeignet ist.

- Eignen sich für Garagenöffner, Autoschlüssel, Waagen und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle CR1632 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Diese Knopzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Lithium-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität

-

IEC-Name: CR1632
max. Kapazität: 0.1 Ah
max. Kapazität: 140 mAh
Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Spannung: 3 V
Durchmesser: 16 mm
Höhe: 3.2 mm
Herstellerbezeichnung: 6632
Modellbezeichnung: 6632
Gewicht: 1.8 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1663
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,36*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,43*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,46*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,62*
€ 31,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,26*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4848*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,55*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.