Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack LED Strahler, 2 W, Sockel G4, ersetzt , warmweiß, nicht dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-931930588
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30588
EAN/GTIN:
     4040849305887
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
2er Pack LED Strahler, 2 W, Sockel G4, ersetzt , warmweiß, nicht dimmbar

Sockel G4, ersetzt , warmweiß, nicht dimmbar

- warmweißes Licht mit 3000 K

-

- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra

- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell

- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

-

-

Sockel: G4
Abstrahlwinkel: 123 °
Farbwertanteil x: 0.44
Farbwertanteil y: 0.403
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 11
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Durchmesser: 30 mm
Energieeffizienz-Klasse: E
Länge: 9 mm
Herstellerbezeichnung: Goobay
Quecksilbergehalt: 0 mg
Anzahl Schaltzyklen: 25000 Stk.
Schutzart: IP20
Bemessungslebensdauer: 50000 Std.
Nennlebensdauer: 50000 Std.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30586
ab € 10,30*
Zubehör
Goobay
45609
ab € 4,69*
Zubehör
Goobay
71436
ab € 6,38*
Zubehör
Goobay
71438
ab € 6,31*
Zubehör
Goobay
71442
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.