Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack 10x AA (Mignon) Batteriehalter, Lötfahne (U)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10x
10x
Artikel-Nr.:
     1039U-931911986
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11986
EAN/GTIN:
     4040849119866
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
10er Pack 10x AA (Mignon) Batteriehalter, Lötfahne (U)

Lötfahne (U)

- Der Goobay-Batteriehalter kann in ein batteriebetriebenes Gerät eingebaut oder daran befestigt werden.

- In das offene Gehäuse aus schwarzem Kunststoff können 10 AA-Batterien eingesteckt werden.

- Das AA-Batteriefach hält die Mignonbatterien sicher und fest an ihrem Platz und stellt eine konstante Energieversorgung her.

- Der AA-Batteriehalter ist mit einer Lötfahne (U) ausgestattet.

passende IEC-Batterietypen: FR6, HR6, LR6
passende Batterie-Baugröße: AA (Mignon)
Höhe: 16 mm
Länge: 151 mm
Betriebstemperatur bis: 50 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Breite: 57 mm
Anschluss, Typ: Lötfahne (U)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: 10x, AA, (Mignon)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 1,96*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,91*
1 Tag
610
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,73*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,65*
€ 26,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,20*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.