Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11988 Batteriehalter & -schnapper 2 AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11988 Batteriehalter & -schnapper 2 AAA
Goobay 11988 Batteriehalter & -schnapper 2 AAA
Goobay 11988 Batteriehalter & -schnapper 2 AAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599833
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11988
EAN/GTIN:
     4040849119880
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,52*
  
Preis gilt ab 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
€ 0,77*
Zubehör
Goobay
11986
€ 1,76*
Zubehör
Goobay
11987
€ 0,32*
Zubehör
Goobay
11989
€ 0,72*
Zubehör
Goobay
11990
€ 0,69*
Zubehör
Goobay
11991
€ 0,72*
Zubehör
Goobay
11985
€ 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.