Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11986 Batteriehalter 10x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 151 x 57.3 x 15.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651050-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11986
EAN/GTIN:
     4040849119866
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Goobay 11986 Batteriehalter 10x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 151 x 57.3 x 15.8 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 10 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 57.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.8 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · Zellen-Zahl: 10

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 151 x 57.3 x 15.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.8 mm
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
57.3 mm
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 10 Mignon
Zellen-Zahl:
10
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04040849819865, 04040849119866, 4040849119866, Goobay, 11986
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
409
1
€ 9,90*
ab € 1,16*
€ 1,77*
6 Tage
100
20
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 2,11*
1
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,28*
Lager 102
523
1
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,37*
5
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,288*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.