Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11989 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11989 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA
Goobay 11989 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA
Goobay 11989 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA
Artikel-Nr.:
     767-SO-60514
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11989
EAN/GTIN:
     4040849119897
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
52.4 mm
Höhe
12.9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
700
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,72*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 0,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 18,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,20*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.