Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11984 Batteriehalter & -schnapper 3 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11984 Batteriehalter & -schnapper 3 AA
Goobay 11984 Batteriehalter & -schnapper 3 AA
Goobay 11984 Batteriehalter & -schnapper 3 AA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4601103
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11984
EAN/GTIN:
     4040849119842
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.2 mm
Tiefe
57.8 mm
Höhe
16.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11986
€ 1,76*
Zubehör
Goobay
11987
€ 0,32*
Zubehör
Goobay
11988
€ 0,52*
Zubehör
Goobay
11989
€ 0,72*
Zubehör
Goobay
11990
€ 0,69*
Zubehör
Goobay
11991
€ 0,72*
Zubehör
Goobay
11983
€ 0,47*
Zubehör
Goobay
11985
€ 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.