Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack SAT Fensterdurchführung, extrem flach (0,3 mm), F-Buchse > F-Buchse 0,2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SAT
SAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931911953
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11953
EAN/GTIN:
     4040849119538
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT Fensterdurchführung
lnb goobay
2er Pack SAT Fensterdurchführung, extrem flach (0,3 mm), F-Buchse > F-Buchse 0,2 m

F-Buchse > F-Buchse

- zur Durchführung von Koaxialkabel durch Fenster- oder Türrahmen, ohne Bohren

- transparent, Leiterplattenfolie

- extrem flache Durchführung, 0,3 mm stark

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 0.3 mm
Anschluss, Länge: 42.5 mm
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Kabellänge: 0.2 m
Kabeltyp: Flachkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Länge: 260 mm
Anschluss, Typ: F-Buchse
Anschluss 2, Typ: F-Buchse

Weitere Suchbegriffe: lnb, SAT, Fensterdurchführung, extrem, flach, (0
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
387
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,86*
€ 5,89*
3 Tage
8
pro Stück
€ 9,45*
ab € 4,05*
€ 6,18*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,89*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,37*
€ 17,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,27*
€ 20,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,20*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,29*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,86*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 7,00*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,12*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.