Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91994125560 Herst.-Nr.: 4125560 EAN/GTIN: 4049759210557 |
| |
|
| | |
| EFB 19Zoll 1HE Steckdosenleiste 8-fach CEE7/3 rot Zuleitung C14 fuer USV Laenge 2m GRAU RAL7035 Werkstoff Aluminium Koop PROFIversal - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 8 (8 x CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m - Grau, Rot, RAL 7035 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, steckdosenleiste 2m 8fach, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, EFB, 19Zoll, 1HE, 691698K |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,32* | € 48,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,40* | € 48,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 41,66* | € 54,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,46* | € 55,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,00* | € 103,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|