Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-, Schuko/Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 16 A, rot, 691698K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgeräte-, Schuko/Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 16 A, rot, 691698K
Kaltgeräte-, Schuko/Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 16 A, rot, 691698K
Artikel-Nr.:
     4502-26P2457
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691698K
EAN/GTIN:
     4049759210557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 691698K, EFB Elektronik Steckdosenleiste aus Aluminiumprofil mit integrierter Feinsicherung 10 A. Sie verfügt über ein Kabel 2,0 m grau, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 10 A mit IEC C14 Stecker gerade, wiederverdrahtbar. Mitgelieferte Montagebügel ermöglichen eine beliebige Befestigungsposition.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
8
Farbe:
rot
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.88 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 36,24*
€ 47,69*
€ 4,90*
ab € 36,38*
€ 47,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,98*
€ 51,16*
2 Tage
29
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 56,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 43,26*
€ 56,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.