Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Flachbildschirm-Wandhalterung ultraslim Geeignet fuer Bildschirme von 43cm bis 94cm Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN
MANHATTAN
Artikel-Nr.:
     1039U-91991702654
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     1702654
EAN/GTIN:
     766623423731
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
MANHATTAN Flachbildschirm-Wandhalterung ultraslim Geeignet fuer Bildschirme von 43cm bis 94cm Farbe Schwarz

Manhattan Monitor/TV Wall Mount (fixed), 1 screen, 23-42", Vesa 75x75 to 200x200mm, Max 30kg, Black, Box - Mount für LCD TV (ultraniedriges Profil) - stabiler Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-107 cm (23"-42") - Wandmontage

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,88*
€ 6,78*
ab € 6,64*
€ 9,90*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 10,25*
€ 14,92*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 11,98*
€ 17,29*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323222
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.