Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 861529201 DIN A5 kariert 96Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-112101102
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     861529201
EAN/GTIN:
     4014149195851
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Diese Kladden sind Teil der neuen Schreibwarenserie, die alle Anforderungen an Optik und Gebrauchstauglichkeit im Büroalltag mit den ökologischen Aspekten des Recyclingpapiers verbindet! Brauner Geweberücken.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Bindung:
Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
weiß
Motiv:
Grüner Baum
Farbe des Rückens:
braun
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5 kariert könig & ebhardt, notiz buch, notiz-buch a5, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
45
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,69*
1
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,77*
8 Tage
45
1
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,91*
3 Tage
135
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 7,01*
5 Tage
135
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König & Ebhardt
8615272
ab € 1,82*
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.