Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 861529201 DIN A5 kariert 96Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/903/a012903v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/903/a012903v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112101102
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     861529201
EAN/GTIN:
     4014149195851
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Diese Kladden sind Teil der neuen Schreibwarenserie, die alle Anforderungen an Optik und Gebrauchstauglichkeit im Büroalltag mit den ökologischen Aspekten des Recyclingpapiers verbindet! Brauner Geweberücken.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Bindung:
Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
weiß
Motiv:
Grüner Baum
Farbe des Rückens:
braun
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notiz-buch a5 kariert, notiz buch, notiz-buch a5, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,86*
8 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 5,00*
3 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 7,07*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König & Ebhardt
8615272
ab € 1,81*
Ähnlich
Roth
46468
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.