Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910700762 Herst.-Nr.: 8615272 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geschäftsbuch A5, Lineatur kariert, 5mm, Anzahl Blatt 96, Bindung (Art) klebegebunden Geeignet als Geschäfts-, Merk- und Tagebücher. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier. mit Seitenzahlen nein, Papiergewicht (g/qm) 70g/m², Breite Blatt 148mm, Höhe Blatt 210mm Eigenschaft: kariert, 5mm, 96 Blatt, Bindung (Art) klebegebunden Farbe: rot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch a5 kariert, register buch, registerbuch a5, A5, Lineatur, kariert, 8615272 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,82* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,21* | € 3,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,24* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,35* | € 4,11* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,73* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|