Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 8615272-300SB96 Notizbuch kariert Rot Anzahl der Blätter: 96 DIN A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23302
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615272-300SB96
EAN/GTIN:
     4014149121294
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Steifbroschierte Kladden mit hochglanzlackiertem Karton, grauer Geweberücken und kariertem Inhalt.
Weitere Informationen:
Blauer Engel:
Nein
Farbe des Rückens:
Grau
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kladde
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Grammatur:
70 g/m²
Oberflächenstruktur:
geprägt
Paper by Nature:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
PEFC:
Nein
Anzahl der Blätter:
96
Papierformat:
DIN A5
Breite des Blattes:
148 mm
Farbe des Einbandes:
Rot
Höhe des Blattes:
210 mm
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Produkt-Art:
Notizbuch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 3,08*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,70*
10 Tage
108
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,82*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,11*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 15,00*
ab € 2,44*
€ 4,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,02448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.