Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8615272 Herst.-Nr.: 8615272 EAN/GTIN: 4014149121294 |
| |
|
| | |
| - A5
- 96 Blatt
- hochglanzlackierte Deckelpappe mit Strukturprägung
- rot
- kariert, 5 mm
- Klebebindung
- Steifbroschur
- 70 g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.162 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | rot | Farbe des Einbandes: | rot | Farbname: | rot | Lineatur: | kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch a5 kariert, register buch, registerbuch a5, Diarium, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,81* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,19* | € 3,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,26* | € 3,81* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,34* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 15,00* | ab € 2,46* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 96 Blätter (ab € 0,02355* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|